243.51-N Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, MS vern., G 3/8 AG
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.51-N
Rubix:343126
Hersteller:107307
EAN:4047322060110

Dokumente
Produktdetails : 243.51-N Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, MS vern., G 3/8 AG
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing vern., G 3/8 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
