243.70 Einstecktülle für Kupplungen NW 12, MS blank, Tülle LW 19
Einstecktülle für Kupplung NW 12
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.70
Rubix:70826
Hersteller:107483
EAN:4047322060431

Dokumente
Produktdetails : 243.70 Einstecktülle für Kupplungen NW 12, MS blank, Tülle LW 19
Einstecktülle für Kupplungen NW 12, Messing blank, Tülle LW 13, Betriebsdruck max. 16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 50°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle für kupplung nw 12 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
