NPQE-L-Q8-E-F1A-P10 L-STECKVERBIND.

L-EINSTECKKUPPLUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQE-L-Q8-E-F1A-P10
Rubix:3323371
Hersteller:8158798
NPQE-L-Q8-E-F1A-P10 L-STECKVERBIND.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt gehäuse; pom entriegelungsring; nbr rohrdichtung; hochlegierter rostfreier stahl (rohrklemme)
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQE-L-Q8-E-F1A-P10 L-STECKVERBIND.


NPQE-L-Q8-E-F1A-P10 L-EINSTECKKUPPLUNG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt gehäuse; pom entriegelungsring; nbr rohrdichtung; hochlegierter rostfreier stahl (rohrklemme)
Anschluss 18 mm
Profill-förmig (l-form)
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur60 °C
Typpush-in l-kupplung (l-einsteckkupplung)
Rohrdurchmesser8 mm
4,36 exkl. MwSt.
/ Stück
5,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen