12.DMI.40055 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 55, G1/8
Kurzhubzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:12.DMI.40055
Rubix:800250
Hersteller:115119
EAN:4047322318105

Dokumente
Produktdetails : 12.DMI.40055 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 55, G1/8
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 40, Hub 55, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 622 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
