3.DM.40010 Kurzhubzylinder/doppeltwirk. Magnet/Kolben-Ø40/Hub 10/G1/8
Kurzhubzylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3.DM.40010
Rubix:343939
Hersteller:105925
EAN:4047322070553

Dokumente
Produktdetails : 3.DM.40010 Kurzhubzylinder/doppeltwirk. Magnet/Kolben-Ø40/Hub 10/G1/8
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 12, Hub 5, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 322 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
