9111060080 Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 180Grad M8

Kurzer Stufenbohrer HSS M8 DL 180d.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11060080, 9111060080
Rubix:1553251
Hersteller:11060080
EAN:4317784267564
9111060080 Kurzstufenbohrer HSS M8 DL 180G. FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung9 mm
Gesamtlänge111 mm
Schnittlänge56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111060080 Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 180Grad M8


Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 180Grad M8 FORMAT
Kurzstufenbohrer 180° für Durchgangsbohrungen Ausführung: Senkwinkel 180°, mittel. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 180°. Form H, J und K nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 und DIN 7984. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9 mm
Gesamtlänge111 mm
Schnittlänge56 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
33,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std