9111060030 Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 180Grad M3

Kurzer Stufenbohrer HSS M3 DL 180d.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11060030, 9111060030
Rubix:1553192
Hersteller:4317784267526
EAN:4317784267526
9111060030 Kurzstufenbohrer HSS M3 DL 180G. FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3,4 mm
Gesamtlänge66 mm
Schnittlänge28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111060030 Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 180Grad M3


Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 180Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer 180° für Durchgangsbohrungen Ausführung: Senkwinkel 180°, mittel. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 180°. Form H, J und K nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 und DIN 7984. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,4 mm
Gesamtlänge66 mm
Schnittlänge28 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
16,21 exkl. MwSt.
/ Stück
19,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std