9112700430 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 4,30mm TiN
Kurzer Bohrer DIN338GU HSSE 4,30mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10180430, 9112700430
Rubix:1951090
Hersteller:9112700430


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9112700430 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 4,30mm TiN
Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 4,30mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std