9112700370 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 3,70mm TiN

Kurzer Bohrer DIN338GU HSSE 3,70mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:10180370, 9112700370
Rubix:1951085
Hersteller:9112700370
9112700370 Automatenb. D338GU HSSE 3,70mm TiN Gühri

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3,7 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9112700370 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 3,70mm TiN


Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 3,70mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,7 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
7,01 exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std