9110580290 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 2,90mm
Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 2,9mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10580290, 9110580290
Rubix:1941304
Hersteller:4317784263559
EAN:4317784263559


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
Produktdetails : 9110580290 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 2,90mm
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 2,90mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std