9110550310 Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 3,10mm
Kurzer Bohrer DIN1897N HSSCo5 3,10mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10550310, 9110550310
Rubix:1552796
Hersteller:4317784111959
EAN:4317784111959


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
Produktdetails : 9110550310 Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 3,10mm
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 3,10mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1055).
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1055).
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std