9111300340 Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiN Typ GT 3,4mm
Kurzer Bohrer DIN1897GTHSSEPM 3,4mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10660340, 9111300340
Rubix:1951190
Hersteller:9111300340


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
Produktdetails : 9111300340 Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiN Typ GT 3,4mm
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiN Typ GT 3,4mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit, mit Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal, kein Kernanstieg. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche. Anwendung: Langlebiger und bruchfester Kurzbohrer aus PM-Stahl zur Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Vergütungs- und Einsatzstählen, Gusseisen, Messing und Bronze.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit, mit Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal, kein Kernanstieg. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche. Anwendung: Langlebiger und bruchfester Kurzbohrer aus PM-Stahl zur Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Vergütungs- und Einsatzstählen, Gusseisen, Messing und Bronze.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std