Referenzen
Format:11920400, 9111920400
Rubix:1941067
Hersteller:4317784558075
EAN:4317784558075
Produktdetails : 9111920400 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 4,00mm TiALN
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 4,0mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 55 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

