Referenzen
Rubix-DE:10631350, 9111131350
Rubix:1089991
Hersteller:9111131350


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 54 mm |
| Schnittlänge | 54 mm |
Produktdetails : 9111131350 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 13,50mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 13,50mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 54 mm |
| Schnittlänge | 54 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std