Referenzen
Pferd Tools:BA 35/450 X A 60
Rubix:1283492
Hersteller:45005206
EAN:4007220585665

Produktdetails : 45005206 KURZBAND BA 35/ 450 X A 60
Kurzband Ba 35/ 450 X A 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 450 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
38,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
