Referenzen
Pferd Tools:BA 100/610 X A 100
Rubix:1283452
Hersteller:45001310
EAN:4007220600467

Produktdetails : 45001310 KURZBAND BA 100/ 610 X A100
Kurzband Ba 100/ 610 X A100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 610 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
43,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
