Referenzen
Pferd Tools:BA 100/610 X A 80
Rubix:1283436
Hersteller:45001308
EAN:4007220585054

Produktdetails : 45001308 KURZBAND BA 100/ 610 X A 80
Kurzband Ba 100/ 610 X A 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 610 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
44,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
