Referenzen
Pferd Tools:BA 12/610 X Z 40
Rubix:1283704
Hersteller:45009204
EAN:4007220586280

Produktdetails : 45009204 KURZBAND BA 12/ 610 X Z 40
Schleifmittel: Zirkonkorund Z-Für hohe Beanspruchung und maximalen Abtrag auf Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen und Gusseisen mit Lamellengraphit.-Hohe Schleifleistung;Hohe Reißfestigkeit bei angepasster Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung;Hohe Standzeit-Stufenweises Feinschleifen von größeren Flächen;Strukturieren von Oberflächen;Gleichmäßige optische Effekte an großen Flächen herstellen;Polieren von Geländerteilen mit Filzbändern-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Diese Informationen finden Sie unter www.vds-bonn.de.
Kurzband Ba 12/ 610 X Z 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 610 mm |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
135,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
