Referenzen
SKF:PWKR 90.2RS
Rubix:151338
Hersteller:99453
EAN:7316571194745


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : PWKR 90.2RS (SKF) Kurvenrolle SKF
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2132,4 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Serie | pwkre |
| Werkstoff | stahl |
| Dyn. Tragzahl | 62,7 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen