GN321.4-140-K14-D-DR Sicherheits-Handrad mit drehbarem Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.4-140-K14-D-DR
Rubix:91466
Hersteller:GN 321.4-140-K14-D-DR
EAN:4045525179165





Produktdetails : GN321.4-140-K14-D-DR Sicherheits-Handrad mit drehbarem Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 706 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
