GN522-80-K8-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522-80-K8-A
Rubix:173018
Hersteller:GN 522-80-K8-A
EAN:4045525274815





Produktdetails : GN522-80-K8-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
