ROTEX-GS24-ST-98SH-6.0-15H7/6.0-24H7 Kupplung ROTEX GS
Kupplung ROTEX GS
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX-GS-24-ST-98SH-6.0-15H7/6.0-24H7
Rubix:1512173
Hersteller:S550245260156024

Produktdetails : ROTEX-GS24-ST-98SH-6.0-15H7/6.0-24H7 Kupplung ROTEX GS
Kupplung ROTEX GS
ROTEX-GS-24-ST-98SH-6.0-15H7/6.0-24H7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 24 |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Gewicht | 0,42 kg |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
