• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.517)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(428)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.253)
    • Pneumatikkomponenten(72.432)
    • Pneumatikzubehör(18.318)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(835)
    Siehe Pneumatik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Fluidtechnik
    Pneumatik
    Pneumatikzubehör
    Pneumatikkupplungen
    Kupplung
    233470600 Kupplung, Paneel I6

    233470600 Kupplung, Paneel I6

    Kupplung Paneel I6

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Norgren:233470600
    Rubix:306958
    brand logo

    Produktdetails : 233470600 Kupplung, Paneel I6


    KUPPLUNG PANEEL I6
    KUPPLUNG PANEEL I6

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73079980
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    26,66 € exkl. MwSt.
    / Stück
    31,73 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    1823376006 SchlauchkupplungDHS-440SVP Kupplung, G1/4242.92 Staubschutzhaube, PVC, für Kupplung NW 6,3, Serie B238210038 Kupplung, G3/8AKK130S-01F Schnellsteckkupplung242.90 Staubschutzhaube, PVC, für Kupplung NW 13, Serie A243.144 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, ES 1.4305, Tülle LW 63408.31 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 25-D243.25-B Schnellverschlusskuppl. NW5, beidseitiGabsperrend, Tülle LW43408.81 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 651112.34-ES Kamlok-Schnellkupplungsdose, Typ C, ES, LW 19, f.Stecker-Ø32248.74 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 3/8 AG, rot280.803 Temperier-Einstecknippel DN 9, 90°, m. Außengewinde, M14x1,5ESI 071151 Sicherheitskupplung 7,2-7,4, AG BSPP = G 1/4243.133 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Edelstahl 1.4305, G 1/2 IG
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap