3408.31 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 25-D
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3408.31
Rubix:798741
Hersteller:108363
EAN:4047322256896

Dokumente
Produktdetails : 3408.31 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 25-D
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung, qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | fkm |
| Profil | storz-größe 25-d |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
