PUN-V0-10X2-BL-C Kunststoffschlauch mit Flammschutz (50m)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:PUN-V0-10X2-BL-C
Rubix:447340
Hersteller:561704
EAN:4052568056421
PUN-V0-10X2-BL-C Kunststoffschlauch mit Flammschutz (50m)
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-V0-10X2-BL-C Kunststoffschlauch mit Flammschutz (50m)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70,9 g
Innendurchmesser6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Biegeradius12 mm
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode39173900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
567,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen