Referenzen
Bosch Rexroth:R132051200
Rubix:1430222

Produktdetails : R-1320-512-00 Kunststoffgleitlager
KUNSTST.GLEITLAGER &
Kunststoffgleitlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,488 g |
|---|---|
| Serie | r |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Länge | 12,8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
