31.134 GeradeREinschraubstutzen, R1/4 a., f.Schlauch LW 10 mm, PA 6
Kunststoff Schlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:31.134
Rubix:344026
Hersteller:110953
EAN:4047322072571



Dokumente
Produktdetails : 31.134 GeradeREinschraubstutzen, R1/4 a., f.Schlauch LW 10 mm, PA 6
Gerader Einschraubstutzen, M5 a., für Schlauch LW 3 mm, SW 6, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | gerader einschraubstutzen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
