S32X4 ARMOFLEX Saug- und Druckschlauch, 32X40mm, KST
Kunststoff Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:4480032000
Rubix:84980
Hersteller:4480032000
EAN:4030477019331

Produktdetails : S32X4 ARMOFLEX Saug- und Druckschlauch, 32X40mm, KST
Teguma Armoflex Kunststoff Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle. Einsatz unter schweren Bedingungen. Hohe Flexibilität und physiologisch unbedenklich.
Kunststoff Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| 230 mm | |
| 780 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,28 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std