Referenzen
Bosch Rexroth:R165389323
Rubix:232339

Produktdetails : R-1653-893-23 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-020-FLS-C0-H-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-020-FLS-H-C0, Genauigkeitsklasse H, Leichtlaufdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 63 mm |
| Länge | 91 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
