Referenzen
Bosch Rexroth:R165172324
Rubix:231967

Produktdetails : R-1651-723-24 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-030-FNS-C2-H-2
Führungswagen mit Kugelkette KWD-030-FNS-H-C2, Genauigkeitsklasse H, nicht befettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 90 mm |
| Länge | 97,7 mm |
| Genauigkeit | p |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
