Kugelwagen CS
Genauigkeit | n |
---|---|
Vorspannung | c1 µm |
Breite | 34 mm |
Bruttogewicht | 2 g |
---|---|
Genauigkeit | n |
Vorspannung | c1 µm |
Breite | 34 mm |
Länge | 72,6 mm |
Modell | r1623 |
Material | stahl |
Baugröße | 15 mm |
Herkunftsland | RO |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std