R-1607-703-31 Führungsschiene
Kugelschienen SNS von unten verschraubbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R160770331
Rubix:102084



Produktdetails : R-1607-703-31 Führungsschiene
KUGELSCHIENE CS KSA-030-SNS-H-MB-00
Führungsschiene KSA-030-SNS-H, von unten verschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Länge | 3836 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Teilung | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,58 € exkl. MwSt.
/ 0,1
45,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
