R-1605-403-31 Führungsschiene
Kugelschienen SNS mit Abdeckkappen aus Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R160540331
Rubix:230545



Produktdetails : R-1605-403-31 Führungsschiene
KUGELSCHIENE CS KSA-045-SNS-H-MA-AK
Führungsschiene KSA-045-SNS-H, von oben verschraubbar, mit Abdeckkappe aus Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10500 g |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Länge | 3776 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Teilung | 105 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,25 € exkl. MwSt.
/ 0,1
58,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
