DIN6319-10.5-C-NI Kugelscheibe, ungehärtet, A2
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-10,5-C-NI
Rubix:92616
Hersteller:DIN 6319-10,5-C-NI
EAN:4045525324114




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 (aisi 303) |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 21 mm |
Produktdetails : DIN6319-10.5-C-NI Kugelscheibe, ungehärtet, A2
Kugelscheibe nach DIN 6319-10,5-C-NI aus Edelstahl 1.4305 (INOX), ungehärtet. Für die Anpassung von Spannelementen an nicht parallele Flächen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 (aisi 303) |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Tragfähigkeit | 1733,5 kg |
| Gewindegröße | m10 |
| Endbearbeitung | inox |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen