K0712.08051 Kugelpfanne, DIN71805, für Winkelgelenke, Form:B, Stahl

Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0712.08051
Rubix:335932
EAN:4059245181186
K0712.08051. Kugelpfanne für Winkelgelenk Form B

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Ausführungform b
Außendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0712.08051 Kugelpfanne, DIN71805, für Winkelgelenke, Form:B, Stahl


Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert.Hinweis: Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802. Passende Sicherungsringe für Form B siehe Sicherungsbügel für Kugelpfannen.Auf Anfrage: Kugelpfannen aus Edelstahl.
KUGELPFANNE F.WINKELGELENK FORM B

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung8,6 g
Werkstoffstahl
Ausführungform b
Außendurchmesser8 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Außendurchmesser