K0729.0142 Kugelscheibe, Form:C, Edelstahl
Kugelscheibe, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0729.0142
Rubix:135274
EAN:4059245149292



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Durchmesser | 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0729.0142 Kugelscheibe, Form:C, Edelstahl
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank.Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
KUGELSCHEIBE DIN 6319 NIRO
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 311 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Durchmesser | 43 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Werkstoff
Gewindedurchmesser
42 mm
Durchmesser
43 mm