9969408000 Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 8000kg LM 7-77

Maschinenlag.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:FB60001348
Rubix:1084078
Hersteller:FB60001348
9969408000 LEVEL-MOUNT Maschinenlag. 8000Kg, LM 7-7

Produktdetails : 9969408000 Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 8000kg LM 7-77


Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 8000kg LM 7-77 EFFBE
Maschinen-Aufstellelement LEVEL-MOUNT® Ausführung: Elastomer-Körper aus Kunst-Kautschuk, öl- und alterungsbeständig, Außenkappe aus Metall, gelb pulverbeschichtet, Druckplatte aus Sphäroguss, Schraube aus Stahl, verzinkt. Anwendung: Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen und Pressen. Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden. Auswahl des richtigen Elements: 1. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht : Befestigungspunkte) 2. Maschinenart bestimmen 3. Elemente nach unten stehender Tabelle auswählen 4. Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode73269098
301,63 exkl. MwSt.
/ Stück
358,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std