GN350.5-25-6.6-40-NI Ausgleich-Element mit Kugelscheibe und Kontermutter, Edelst.
Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 350.5-25-6,6-40-NI
Rubix:1129108
Hersteller:GN 350.5-25-6,6-40-NI
EAN:4045525866188




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,6 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
Produktdetails : GN350.5-25-6.6-40-NI Ausgleich-Element mit Kugelscheibe und Kontermutter, Edelst.
Ausgleich-Elemente GN 350.5 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ? 4°. Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 6,6 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen