GN350.1-45-11-A-ST Ausgleich-Element, niedrig, ohne Kontermutter, Stahl

Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 350.1-45-11-ST
Rubix:355529
Hersteller:GN 350.1-45-11-ST
EAN:4045525496941
GN350.1-45-11-ST Ausgleich-Element niedrig

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser11 mm
Durchmesser45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN350.1-45-11-A-ST Ausgleich-Element, niedrig, ohne Kontermutter, Stahl


Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht216 g
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser11 mm
Durchmesser45 mm
Zolltarifcode73269098
27,84 exkl. MwSt.
/ Stück
33,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff

Gewindedurchmesser

Durchmesser