K0762.245 Kugelrolle mit Federelementen, Form:C, Stahl
Kugelrolle mit Federelementen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0762.245
Rubix:866245
EAN:4059245196531



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 45 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 85 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0762.245 Kugelrolle mit Federelementen, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: 95154-122Hinweis: Kugelrollen mit Federelementen ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Lauffläche. Beim Einsatz in Maschinen, wie Schneidpressen, Abkantpressen usw., federt das Element nach Beendigung des Bearbeitungsvorganges wieder hervor und das Werkstück kann abgerollt werden. Bei der Endkraft (N) taucht die Kugelrolle voll ein.
KUGELROLLE
• DK45 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1340 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 45 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 85 mm |
| Einbauhöhe | 100,5 mm |
| Dichtung | nicht versiegelt |
| Serie | form c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen