DIN6319-6.4-C-A4 Kugelscheibe, ungehärtet, A4
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-6,4-C-A4
Rubix:1124686
Hersteller:DIN 6319-6,4-C-A4
EAN:4045525892279




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN6319-6.4-C-A4 Kugelscheibe, ungehärtet, A4
Edelstahl-Kugelscheibe (A4)
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen