YCJ55 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:YCJ 55
Rubix:853606
EAN:0087796169920
YCJ55 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite46,8 mm
Befestigungsabstand130,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YCJ55 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
YCJ 55 von Timken: Kugellagereinheit mit 4-Loch-Flansch, 55-mm Bohrung und gusseisernem Gehäuse. Mit Kontakt-/Shroud-Dichtung und Set-Screw-Locking.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite46,8 mm
Befestigungsabstand130,2 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serieycj industrial
Gesamtbreite Lager55,55 mm
Klemme16,7 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48100 N
Gewicht3,84 kg
Bauformvier-loch-quadratflansch (flanschlagergehäuseeinheit)
Zolltarifcode84832000
155,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage