Rillenkugellager SKF 6252 M, Außendurchmesser: 480 mm | Breite: 80 mm | Innendurchmesser: 260 mm

Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6252 M
Rubix:920058
EAN:7316570520736
6252 M (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6252 M (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager, Messingkäfig SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67500 g
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6252
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
7.307,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.696,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an