Knopf Kipp K0277.2056X30, Material/Verarbeitung: Plastik
Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0277.2056X30
Rubix:332349
EAN:4059245143399



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | plastik |
|---|---|
| Typ | k0277.2056x30 drehmoment-rändelknopf gr.2 m5x30 |
Dokumente
Produktdetails : K0277.2056X30 Drehmonent-Rändelknopf, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Bolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Bolzen blau chromatiert.Hinweis: Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch. Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Drehmoment-Rändelknopf mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Typ | k0277.2056x30 drehmoment-rändelknopf gr.2 m5x30 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen