GN319.1-25-B8-B Kugelknopf zum Aufschlagen, Kunststoff
Kugelknöpfe Montage durch Aufschlagen, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 319.1-25-B8-B
Rubix:353803
Hersteller:GN 319.1-25-B8-B
EAN:4045525174832






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | b (mit polyamid-buchse) |
Produktdetails : GN319.1-25-B8-B Kugelknopf zum Aufschlagen, Kunststoff
Bei Verwendung von Kugelknöpfen GN 319.1 erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Die Polyamid-Buchse wird in einem speziellen Verfahren bereits bei der Fertigung des Knopfes mit eingebettet, braucht somit zur Montage nicht eingelegt zu werden. Sie ist sehr elastisch, so dass selbst bei Schafttoleranz h11 noch ein einwandfreier vibrationsfester Sitz gewährleistet ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | b (mit polyamid-buchse) |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
Typ
b (mit polyamid-buchse)