GN5348-50-B8-24-L Drehknopf mit Stellungsanzeiger, Kunststoff
Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5348-50-B8-24-L
Rubix:356855
Hersteller:GN 5348-50-B8-24-L
EAN:4045525284319






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | mbt.50/ga11 (analog, pendelsystem; form l – ziffern steigend bei linksdrehung) |
Produktdetails : GN5348-50-B8-24-L Drehknopf mit Stellungsanzeiger, Kunststoff
Bei Drehknöpfen mit Stellungsanzeiger GN 5348 ist das Messwerk direkt in den Drehknopf eingebaut, d.h. Drehknopf und Stellungsanzeiger bilden eine Einheit. Dadurch sind sie sehr preisgünstig; außerdem bestechen sie durch ein ansprechendes Design. Im übrigen sind Drehknopf, Zeigerwelle und Sichtscheibe aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind sie absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige und Verwendung auch bei bis 60º geneigten Spindeln. Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers. Montagefolge 1. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen. 2. Unmontierten Drehknopf in 0-Stellung bringen. 3. Drehknopf auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | mbt.50/ga11 (analog, pendelsystem; form l – ziffern steigend bei linksdrehung) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
mbt.50/ga11 (analog, pendelsystem; form l – ziffern steigend bei linksdrehung)