DIN319-KU-40-M10-E Kugelknopf mit Gewindebuchse, Kunststoff

Kugelknöpfe Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:319-KU-40-M10-E
Rubix:91453
Hersteller:319-KU-40-M10-E
EAN:4045525173873
DIN319-KU-40-M10-E Kugelknopf

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
NormDIN 319
Typform e – mit gewindebuchse
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN319-KU-40-M10-E Kugelknopf mit Gewindebuchse, Kunststoff


Kugelknöpfe Kunststoff

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53 g
Material/VerarbeitungPlastik
NormDIN 319
Typform e – mit gewindebuchse
Gewindedurchmesser40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
1,60 exkl. MwSt.
/ Stück
1,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Norm

Typ

form e – mit gewindebuchse