Knopf Elesa+Ganter DIN 319-KU-16-M5-C, Material/Verarbeitung: Plastik
Kugelknöpfe Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-16-M5-C
Rubix:91433
Hersteller:319-KU-16-M5-C
EAN:4045525172845






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | plastik |
|---|---|
| Norm | din 319 |
| Typ | kugelknopf din 319 |
Produktdetails : DIN319-KU-16-M5-C Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, Kunststoff
Kugelknöpfe Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Norm | din 319 |
| Typ | kugelknopf din 319 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
kugelknopf din 319