DIN319-KT-16-M5-C-RT Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, rot, Kunststoff
Kugelknöpfe, Kunststoff, rot
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-KT-16-M5-C-RT
Rubix:669390
Hersteller:DIN 319-KT-16-M5-C-RT
EAN:4045525656345






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | type c: mit gewindebohrung (ohne büchse) |
Produktdetails : DIN319-KT-16-M5-C-RT Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, rot, Kunststoff
Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | type c: mit gewindebohrung (ohne büchse) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
type c: mit gewindebohrung (ohne büchse)