GN727-27-S1-SL Stellspindel mit Skala, Befest. mit Sechskantschraube
Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 727-27-S1-SL
Rubix:1131215
Hersteller:GN 727-27-S1-SL
EAN:4045525936690




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | s1 (montage mit sechskantschraube) / sl (skala linksdrehung, 0,1...0,9; 50 teilstriche) |
Produktdetails : GN727-27-S1-SL Stellspindel mit Skala, Befest. mit Sechskantschraube
Drehknöpfe mit Verstellspindel GN 727 ermöglichen eine präzise Verstellung bzw. Positionierung, z.B. eines Festanschlages. Das Spindelgewinde ist spielfrei. Die Skalen sind absolut abriebfest, das Laserverfahren erzeugt einen gut lesbaren Kontrast der Ziffern und Zeichen. Der hellgraue Deckel verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | s1 (montage mit sechskantschraube) / sl (skala linksdrehung, 0,1...0,9; 50 teilstriche) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Typ
s1 (montage mit sechskantschraube) / sl (skala linksdrehung, 0,1...0,9; 50 teilstriche)